B5 リングノート エジンバラ

B5 リングノート エジンバラ 日本ノート B5 リングノート エジンバラ 日本ノート B5 リングノート エジンバラ 日本ノート B5 リングノート エジンバラ 日本ノート B5 リングノート エジンバラ 日本ノート B5 リングノート エジンバラ 日本ノート B5 リングノート エジンバラ 日本ノート

親しみやすいレトロモダンなムードが新鮮な定番ノート

罫幅(mm)6 行数36 枚数60 通し罫 幅(mm)189 サイズB5 高さ(mm)250 内容量1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24053952 P513
580
499
549 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24053952 P513 20243819 P910 P910 リングノート ケンブリッジ CAMBRIDGE 日本ノート 20243819 リングノート ケンブリッジ CAMBRIDGE 日本ノート 1冊 579 税込637 4:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする