曜日別特売

ぶ厚い120gsmコピー用紙A4

ぶ厚い120gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い120gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い120gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い120gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い120gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い120gsmコピー用紙A4 - 日本ノート
(3件のレビュー)
サイズA4入数50枚白色度(%)98.5坪量(g/m2)120内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
白色度(%)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24054774PPC120A412098.550枚
620
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 資料作成

資料見出しで使用しております。手触りの良い質感で、連続印刷しても「紙詰まり」しません。 定期的にリピート購入しています。

対象商品 : 24054774
2021-04-29
用途: 雑誌の表紙印刷用
KAN経済研究所教育・研究機関

数値だけでは厚さのイメージが沸かず選択に迷いがありましたが、ちょうど適当な厚さで良かったです。
品質、価格ともに申し分ありません。

対象商品 : 24054774
2021-06-30
用途: 印刷物の表紙
KAN経済研究所教育・研究機関

冊子の表と裏の表紙にしようと思い、少し厚手の紙を購入しました。
使ってみたところ、どちらもA4サイズなのに普通紙よりも縦横ともに1ミリ~2ミリ(正確ではありませんが)ほど大きいのです。
閉じる方向に合わせてもめくる側にあわせても不具合を感じています。
表示されているサイズはどちらも210×297mmなんですけどね。
困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする