曜日別特売

ぶ厚い250gsmコピー用紙A4

ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い250gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い250gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い250gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い250gsmコピー用紙A4 - 日本ノートぶ厚い250gsmコピー用紙A4 - 日本ノート
(2件のレビュー)
サイズA4入数25枚寸法(mm)210×297白色度(%)98.5坪量(g/m2)250内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
白色度(%)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24054792PPC250A425098.525枚
620
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 食品工場にて使用
製造業

レシピ用として購入しました
以前は他社商品を使用してましたが、紙もしっかりしていて
とても良い品かと思います
ただ、もう少し安価だと嬉しいです

対象商品 : 24054792
2020-07-20
用途: 顧客へのノベルティガード
製造業

少量の印刷物を経済的に作ることができました。ぶ厚いので手作り感が隠せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする