壽堂紙製品
マド付封筒長3 ハーフトーンカラーグレー
色
グレー
窓枠
あり
郵便番号欄
なし
種別
長3
材質
ハーフトーングリーン
サイズ
長形3号
文字内容
字なし
本体寸法(mm)
120X235
坪量(g/m
2
)
80
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24070612
3294
¥1,860
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください