コニシ
ボンドGクリヤースリム20ml ブリスタ
透明
速乾
接着部分が目立たない透明タイプ
成分
SBR系溶剤形
タイプ
透明タイプ
包装
ブリスター
粘度範囲(mPa・s)
3500~5000
標準使用量
150~200g/m
2
(片面あたり)
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-0361-72
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24072728
#14329
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください