曜日別特売

画筆 ネオセブロン平筆 10号

画筆 ネオセブロン平筆 10号 - サクラクレパス

絵の具含みが良く、穂先のまとまりが良い画筆!
特殊形状の繊維を使用しているため、水・絵の具の含みがすぐれてお
り広い面をのびのび描けます。
持ち軸部分をなめらかな三角グリップにしていますので、手にフィットし
やすく、机上に置いてころがりにくいデザインになっています。
軸部分は100%再生樹脂(PS)を使用したエコロジー商品です。

種別平筆全長(mm)195サイズ(号)10材質(軸)再生PS材質(毛)PA材質(金具)アルミニウム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24075966NF10
400
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする