上下吸着式 プライバシー フィルター aiwa tab WS13 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook S6 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU5-K3(FMV Zero) 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター MSI Modern-A14-AI-F2HM 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,058¥4,598
上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook SZ/MA 2026年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
上下吸着式 プライバシー フィルター FMV Note U WU2-K3 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698


・旧型グリーンレーザー
電池寿命2~3時間、対応気温15~35℃
・新型エメラルドグリーンレーザー
電池寿命40~80時間、対応気温0~40℃
本品は旧型グリーンレーザーなので現場向きではないです。