サクラクレパス
ボールサイン80レフィル 5本入 青
(1件のレビュー)
インク色
青
商品タイプ
交換用リフィル
適合
PGB
線幅(mm)
0.6
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24080516
R-PGB#36
¥300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください