シヤチハタ
Xスタンパー
ビジネス用G型 赤 検 タテ
シリーズ
Xスタンパー
インク色
赤
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24099574
X-G9001V2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください