スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g

スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g - 3M(スリーエム)スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。
木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。

透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241025669077S
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: シリコンチューブの工作

会社でシリコンチューブを工作しようと適当な接着剤を使用したら、全然ダメでした。そこでこちらの接着剤を購入したところ、なんとかくっついています。
ただ、超強力なのかはよくわかりません。1日経過して触ったらまだ柔らかい感触です。付属にヘラがついていたのは助かりました。

対象商品 : 24102566
2024-06-07
用途: AV機器の補修
その他業種

シリコンゴム製のパーツがはずれ、一般的な接着剤ではだめでしたが、この接着剤ではつきました。

対象商品 : 24102566
2023-06-13
用途: シリコンゴムの接着
サービス業

シリコンゴムに使えるというので水泳のシリコンキャップに使ってみた。
時間はかかるが、確かにくっついた!

1が参考にしています
対象商品 : 24102566
2023-06-23
用途: シリコン材質の接着
その他業種

近所に売っていないので、購入しました。シリコン素材も接着できました。日数がたったときふたが開くかなどは、今後の確認です。

対象商品 : 24102566
2023-02-15
用途: 試作時に手間を省くためアルミシャーシにポリアセタール等の基板用スタッド(ネジ付きスペーサー)を接着
矢上輻射研究所製造業

超強力ということで穴開けが聖楽出来るかと思ったが、基板配線を少し引っ張ったりすると接着剥がれが生じることがある。力を掛けずそっとしておく仮実験位は使えなくもないが、接着面積が小さいと接着力はそれなり。やはり真面目に穴明けする方が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 24102566
2022-11-13
用途: ゴム製品の補修等
その他業種

一応補修はできましたが、「超強力」と言うところが今ひとつ実感できませんでした。

対象商品 : 24102566
2021-03-05
用途: 食器棚のクッション材の剥がれ補修
製造業

クッション材がシリコンゴム製で木部から剥がれました。補修するため、シリコンゴムに使える接着剤を調べ、購入しました。クッション材が細長い形状で面積が広かったため、同封のヘラが大変役に立ちました。塗布するときの作業性は良かったです。長期間持つことを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする