3M(スリーエム)
コマンドタブ お買い得パック(S)
(1件のレビュー)
色
ホワイト
仕様
S
寸法(mm)
幅16×奥行46
テープ幅(mm)
16
使用温度範囲
-10~40℃
粘着剤
ゴム系
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム
内容量
1パック(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24102977
CMR2-80
¥1,430
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください