曜日別特売

エスロンメジャー ケースなし

エスロンメジャー ケースなし - 積水樹脂
(4件のレビュー)
目盛仕様センチメートル目盛JIS規格1級目盛種別両面材質(テープ)ガラス繊維種類フリーテープ幅(mm)16テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24104072S-16151.516
230
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 日頃持ち歩いて何でも測ります

衣類サイズでも自動車タイヤでも工具のサイズでもなんでも測ります。
工具のサイズは、自前の工具箱・工具バッグに入るかどうかの判断のためです。
バイクに常時搭載している工具バッグは小さいため、柄の長い工具を購入する際は気を使っています。

2025-02-28
用途: 電線の引き回し長さ計測に

機械内部の電線引き回し必要長さの目安の計測に使用しています。
目盛りも見やすく 会社にも自宅にも、なんなら普段持ち歩いています。
積水の製品は金具がついていないので、海外旅行時や裁判所入り口でもX
線検査機で引っ掛からないのが良いですね。

対象商品 : 24104072
2023-09-07
用途: 計測、ロープ替わり

常時持ち歩いています。
軽くて強くて折りたためるので携行に便利。
長さに誤差が出てしまうかもしれないのでイレギュラーな使い方ですが
荷物を運搬しやすいように取っ手の紐代わりに流用したこともありました。

対象商品 : 24104072
2020-03-29
用途: 曲がった面の長さ測定

メジャーは精度が命なのでメーカーと材質を信じて買いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする