セキスイ
タフロープ TK-50 白
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24104194
TK-50 シロ
1巻
50
400
ポリエチレン(PE)
白
オープン
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
47894028
TK-50 キ
1ケース(60巻)
-
400
-
黄
オープン
¥
37,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください