ゼネラル
イージーキャビネット
サイズ
A4用
付属品
ジョイント金具付
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×450×290
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×415×264
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24105384
ESC-101
¥3,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください