曜日別特売

クリップボード A5縦型

クリップボード A5縦型 - SONIC(ソニック)[文具]クリップボード A5縦型 - SONIC(ソニック)[文具]クリップボード A5縦型 - SONIC(ソニック)[文具]
(6件のレビュー)

色使いが新鮮。機能満載のクリップボード。

機能
吊り下げ用フック穴
グリップ形状
ペンホルダークリップ
エンボス成型
サイズA5ライトグレー材質R-ABS寸法(mm)170×234×14質量(g)104タイプタテ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
クリップの色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110817CB-544-BL適合
550
399
439(税込)
当日出荷
24110826CB-544-GL-
440
取扱い終了
24110808CB-544-RL-
440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 車内の記帳用ボード

記帳用の用紙がA4で始めはA4ボードを使用していましたが、車内では邪魔になり、調度A4サイズの用紙を半分にして挟めるこちらのボードにたどりつきました。助手席の前のBOXにも入り、ボールペンフックもあり便利です。

対象商品 : 24110817
2023-05-19
用途: 水道のメーター交換入力票に
建設業・工事業

クリップだけの商品と違い、左側にマチがあって複数枚を綺麗に揃えて使いやすい。
引掛け穴、ペンホルダーの機能も重用しています。
左側のマチは4mm。クリップは最大開き7mm。
車のダッシュボードに置いてもフロントガラスに映り込みにくい「黒色」を強く望みます。

対象商品 : 24110817
2023-02-17
用途: 普段使い用
サービス業

A5のクリップボードは100円ショップにもありますが、ボード部がペナペナに薄くて曲がっていたり、クリップの動きが悪かったりしますが、こちらはさすがに高品質です。
ボード部分左側に紙位置を合わせる高さがあったり、ペン差しとクリップも使いやすく気に入りました。
立っての筆記にも使いやすいですが、横向きにしてデスクワークに使うにも良いと思います。

対象商品 : 24110817
2022-02-07
用途: 会社の受付
エムソフト株式会社サービス業

来客の受付用に購入しました。在庫がグレーのみだったようですが、ブルーも選択することができたので、一応ブルーにして注文しました。でもやっぱり届いたのはグレーでした。使えればいいのですが、できればブルーが欲しかったのでちょっと残念でした。在庫が無ければ、選択も不可になるといいと思います。

MonotaROからの回答

こちらのグループの商品の板の色は全てライトグレーになります。青はクリップの色になります。商品情報をお確かめください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 24110817
2021-10-19
用途: 作業時の伝票記入用

A5縦型のクリップボードはあまり製造されておらず、素材も紙やコルクなどが多い。この製品は樹脂なのでしっかりしており使い易い。

対象商品 : 24110817
2019-09-03
用途: 社内申請用紙を挟むために使用

A5サイズはなかなか無いので助かります。
左上の穴でフックに引っ掛けられるので都合が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする