マジックインキ なまえペン

マジックインキ なまえペン - 寺西化学
(1件のレビュー)

濃く書けて、色あせしない油性顔料インキを使用しています。
布に書いてにじみにくく、洗濯にも強いインキです。
速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。
インキには、6価・3価のクロムは使用していません。

用途
教科書・ノートの表紙、定規、鉛筆などの学用品の名前書きに。
プラスチック、ガラス、金属類、革などの家庭用品の筆記に。
靴・シャツ・ズボンなどの布類への名前書きに。
インクアルコール系油性顔料インキインク色商品タイプ使い切り本体入数1本内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線の太さ
線幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24115787MNTP-T1細字/極細字0.8細 0.5極細ツイン
150
149
164(税込)
当日出荷
24115638MNHP-T1細字0.8シングル
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24115638
2021-04-09
用途: CDへの書き込み
サービス業

細すぎず、太すぎず、ちょうどいい太さです。持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする