曜日別特売

マジックインキマジェスター

マジックインキマジェスター - 寺西化学マジックインキマジェスター - 寺西化学マジックインキマジェスター - 寺西化学マジックインキマジェスター - 寺西化学マジックインキマジェスター - 寺西化学マジックインキマジェスター - 寺西化学マジックインキマジェスター - 寺西化学
タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)2.5×6 1~2グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/太字エコマーク認定番号18 112 007
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
インク
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24115796MMJ50-T61本アルコール系インキ64-5282-891本
150
149
164(税込)
当日出荷
24115805MMJ50-T81本アルコール系インキ64-5282-911本
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
24115814MMJ50-T71本アルコール系インキ64-5282-901本
150
149
164(税込)
当日出荷
24115823MMJ50-T111本空色アルコール系インキ64-5282-941本
150
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
24115832MMJ50-T91本黄緑アルコール系インキ64-5282-921本
150
149
164(税込)
4日以内出荷
24115848MMJ50-T101本黄土アルコール系インキ64-5282-931本
150
149
164(税込)
5日以内出荷
24115927MMJ50C-121セット12色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色・茶・紫・黄緑・黄土)油性アルコール系インキ64-5282-9712本
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする