寺西化学
マジック マジェスター 8Cセット CC
(1件のレビュー)
インク色
8色(黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色)
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール系インキ
タイプ
ツイン
線幅(mm)
2.5×6 1~2
線の太さ
細字/太字
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-5282-96
入数
8本
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 007
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115918
MMJ50C-8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください