長門屋商店
A4 やまぶき 20枚入
(1件のレビュー)
サイズ
A4
色
やまぶき
紙質
色画用紙
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
入数
20枚
坪量(g/m
2
)
122
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m
2
)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24120443
ナ-CR005
122
20枚
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください