曜日別特売

カラーペーパーA4特厚口50P

カラーペーパーA4特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA4特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA4特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA4特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA4特厚口50P - 長門屋商店カラーペーパーA4特厚口50P - 長門屋商店
(14件のレビュー)

書類の表紙等に最適な厚みの特厚口です。
POPや、厚めの両面印刷資料としてもお使いいただけます。

サイズA4紙質色上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機印刷方式両面入数50枚厚さ(mm)0.14タイプ特厚口坪量(g/m2)128内容量1パック(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
坪量(g/m2)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120678ナ-34010.1412850枚
770
649
714(税込)
当日出荷
24120687ナ-3402レモン0.1412850枚
770
649
714(税込)
当日出荷
24120696ナ-3403クリーム0.1412850枚
770
649
714(税込)
当日出荷
24120705ナ-3406若草0.1412850枚
770
649
714(税込)
当日出荷
24120714ナ-34100.1412850枚
770
649
714(税込)
当日出荷
24120723ナ-3419さくら0.1412850枚
770
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: コピー
株式会社Ace建設業・工事業

紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 24120723
2023-10-31
用途: 行事要項の表紙として

・行事要項の表紙として使用しましたが、紙が厚めなので、表紙以外の紙がやや薄めでもしっかりした要項になりました。写真もとてもきれいに印刷され、満足しています。

対象商品 : 24120678
2022-04-19
用途: 保証書などの印刷

何年も使用していますが、この商品の厚み手触りが一番良いです。コピー機での印刷仕上がりも良く、経年による黄ばみも少なく感じます。ずっと取扱って欲しいです。

対象商品 : 24120678
2021-05-17
用途: ギフト用メッセージカード

商品をギフト用に発送する際の簡単なメッセージカードを印刷するために厚手の紙が必要となり購入しました。
今回の用途に十分な厚みで満足しております。
官製ハガキより若干薄い目ぐらいの印象です。
手頃な枚数・価格で購入出来て良かったです。
また必要になればリピート購入します。

対象商品 : 24120723
2019-05-30
用途: チケット印刷に購入
北郷珈琲館飲食業

厚くて使いやすく,紙の質感もとてもいいですね。印刷のインクのりもいいです。

対象商品 : 24120678
2020-09-25
用途: 仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

対象商品 : 24120678
2019-04-10
用途: パンフレット作り
モイスティーヌ山陽小野田サロン卸売・小売業

以前にも購入させていただいて、白の色もよく裏写りもなかったので、パンフレット作成にとても良かったので再度購入しました。

対象商品 : 24120678
2019-06-07
用途: 名刺を作ってみました。
株式会社タップその他業種

もう少し硬めの紙と思いましたが、少し薄くて柔らかだった。
やっぱり、名刺用のサイズで切り取れるタイプを選べば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする