A4 4色アソート20枚

A4 4色アソート20枚 - 長門屋商店
(1件のレビュー)
サイズA44色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり)紙質色画用紙適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機入数20枚坪量(g/m2)122内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120827ナ-CR90112220枚
630
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120827
2019-11-22
用途: 参加メンバーのグループ分けとして名札のBase色を分けるために使用
製造業

名札を作る際、4色の色分けが必要で購入しました。COPY機でのプリントは問題なく、出来栄えもGoodです。ただ、赤は不良品や注意といった表示に使うことが多いため、桃色など他の色の組み合わせ商品があると便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする