曜日別特売

樹脂縦横連結段積みドーリー

樹脂縦横連結段積みドーリー - ナンシン樹脂縦横連結段積みドーリー - ナンシン樹脂縦横連結段積みドーリー - ナンシン樹脂縦横連結段積みドーリー - ナンシン樹脂縦横連結段積みドーリー - ナンシン
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24121012PD406-3N150400×600120
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24121012
2022-10-17
用途: 資材等の台車として利用
横山食品株式会社

今までスノコ利用して資材等を置いていましたが、先入れ先出しが難しくロット管理できていませんでした。このナンシン台車を使用してからは、容易に先入れ先出しできるようになり労力や時間が省けるようになりました。非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする