ナンシン
樹脂縦横連結段積みドーリー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
微音エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
600
アズワン品番
64-3963-63
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24121082
PD406-3SE
150
400×600
120
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください