ニチバン
ナイスタック はくり紙がはがしやすいタイプ ブンボックス
(1件のレビュー)
アズワン品番
64-5028-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙、新聞、封筒、ポスター
主なワーク
パーツ
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24124388
NWBB-DE15
15
18
¥5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください