フィルムクロステープ 軽包装用

フィルムクロステープ 軽包装用 - ニチバンフィルムクロステープ 軽包装用 - ニチバンフィルムクロステープ 軽包装用 - ニチバン
(5件のレビュー)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24125307185-501個透明50250.16ポリエチレンクロスアクリル系10.5N/25mm軽包装用
オープン
449
494(税込)
当日出荷
48903504185-50X30P1箱(30巻)クリア50250.16ポリエチレンクロスアクリル系4.2N/10mm梱包用
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24125307
2022-09-11
用途: 梱包
その他業種

私は段ボールや封筒などに主に梱包として使用しています。
テープだと心もとない時にもしっかりくっついて剥がしやすい!
段ボールも、安いものだとカッターを使ったりしなければ切れない、取れない時も多いですが、
こちらはカッター等危ないものを使わなくともさっと剥がせるという事が一番良い点です。
剥がしやすいけど、しっかりくっついている、ここも重要ポイントですね。
気に入っています!

対象商品 : 48903504
2022-10-05
用途: 冷凍果実の発送時
農・林・水産業

使い勝手がよく、手で簡単にきることができ重宝しております。

対象商品 : 24125307
2021-11-15
用途: 冷凍果実の発送時
農・林・水産業

冷凍果実をダンボール箱に入れて発送する際に使用していますが、丈夫で重ね張りもOKでテープの上から文字も書くことができ重宝しております。

対象商品 : 24125307
2021-03-11
用途: 宅配便発送
卸売・小売業

厚みがあり、きれいに手で切りやすい。
軽量の荷物送付や、ゴミ袋を閉じる際にこの色が目立たず気に入ってます。

対象商品 : 24125307
2021-01-10
用途: 養生テープの代わり
その他業種

昨年9月の台風時に、ネット上では養生テープがなく困っていたところ、軽包装用テープが代わりになるという情報を見つけて購入。使用してみると、台風通過後、無事にはがせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする