曜日別特売
(5件のレビュー)

業界初!安心の3年補償付き!
軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現!
また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん踏面幅(mm)70最大使用質量(kg)130天板寸法(幅×奥行)(mm)280×170内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
天板高さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24128037SK2.0-03BK0.3370×160×3402ブラック300
14,700
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24128046SK2.0-03S0.3370×160×3402シルバー300
14,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
24128073SK2.0-06BK0.56420×160×6102.7ブラック315
17,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24128082SK2.0-06S0.56420×160×6102.7シルバー315
17,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24128055SK2.0-08BK0.79460×160×8603.8ブラック283
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24128064SK2.0-08S0.79460×160×8603.8シルバー283
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24128055
2022-09-15
用途: トラックへの積み込み作業、現場での調整作業
株式会社エスケーシー卸売・小売業

さすが専門メーカー長谷川工業の商品でした。堅牢で軽く、部品もしっかりしていました。

対象商品 : 24128064
2019-02-17
用途: 清掃作業時
サービス業

踏みざんの幅、持ち運びのしやすさ、とても良いです。

対象商品 : 24128055
2018-05-04
用途: オフィス内のちょっとした高所作業に。
サービス業

天板下部のレバーを引き上げるだけで、すぐに折り畳めるのは非常に便利です。あともう少しだけ軽くなってほしい。そうなればパーフェクト脚立だと思います。

対象商品 : 24128073
2018-05-04
用途: オフィス内での軽作業
サービス業

天板下部のレバーを引き上げるだけで、すぐに折り畳めるのは非常に便利です。あともう少しだけ軽くなってほしい。そうなればパーフェクト脚立だと思います。

対象商品 : 24128073
2017-10-30
用途: 給湯器取り付け時
株式会社モリタセーリンクメンテ製造業

作りがしっかりとしていて、折りたたむ部分も指が挟まれにくくなっている。非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする