曜日別特売

フエキ糊(ポリチューブ入)

フエキ糊(ポリチューブ入) - 不易フエキ糊(ポリチューブ入) - 不易フエキ糊(ポリチューブ入) - 不易フエキ糊(ポリチューブ入) - 不易
(3件のレビュー)

環境に優しい天然でんぷん使用。(とうもろこしでんぷん100%)
ホルマリンは一切使用しておりません。
強力な初期粘着性、すぐれた塗布性、長期にわたり安定した品質。
封筒貼り、紙工作、和紙の接着に。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24132264FC51個(55g)
100
95
105(税込)
当日出荷
24132158FC101個(100g)
150
149
164(税込)
当日出荷
24132027FC221個(220g)
270
259
285(税込)
当日出荷
24132036FC381個(380g)
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24132036
2020-07-03
用途: 紙の糊付けに使用しています。
卸売・小売業

こんな大きなものがあることは知りませんでした。価格も安く重宝してます。

対象商品 : 24132158
2020-07-03
用途: 紙の糊付けに使用しています。
卸売・小売業

今までに使用していたので違和感はありません。手ごろな価格で量的にも満足しています。

対象商品 : 24132036
2019-04-23
用途: ちぎり絵作品作り
その他業種

糊の粘着がちぎり絵作品作りに最適です。
水でうすめたり自在に濃さを変更出来るので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする