ぺんてる
ビクーニャEX3
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
インク
ビクーニャインキ
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
2色+シャープペン
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24139133
BXW3375Z
シルバー
¥3,000
取扱い終了
24139158
BXW3375A
ブラック
¥3,000
取扱い終了
24139167
BXW3375W
ホワイト
¥3,000
取扱い終了
24139176
BXW3375S
ライトブルー
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください