曜日別特売

ボールペン替芯 LRN5H 赤2本

ボールペン替芯 LRN5H 赤2本 - ぺんてる
(2件のレビュー)
インク色先端ボール径(mm)0.5適合BLC35 エナージェル3色ボールペン0.5、BLW355 エナージェル多機能ペン0.5材質軸:PP、ペン先:ステンレス質量(g)0.8本体サイズ(mm)3×3×98商品タイプ替芯内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24142484LRN5H-B2
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24142484
2020-05-10
用途: 字を書く時
製造業

書き味が滑らかなので これしか使えない病に陥ってしまいました。細書きのサイズがあれば使ってみたいですね。

対象商品 : 24142484
2020-01-30
用途: 資料作成
有限会社ムサシ卸売・小売業

非常にスムースにインクが出て滲まず、書きやすく満足しております。
在庫が無くなれば再度購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする