マルマン
B5ルーズリーフ ワイド 7mm罫
サイズ
B5→B4
穴数
26穴
罫幅(mm)
7
枚数
15
罫
横罫(メモリ入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24149773
L1290
¥380
¥
349
¥384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください