マルマン
B5ルーズリーフパッド 6ミリ罫50枚
サイズ
B5
穴数
26穴
罫幅(mm)
6
枚数
50
罫
横罫(メモリ入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24150035
L1201P
¥300
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください