曜日別特売

ノート セプトクルール

ノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマンノート セプトクルール - マルマン
(2件のレビュー)

ENJOY COURFUL LIFE
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
便利な切り取りミシン目入り。

罫幅(mm)7枚数80内容量1冊
全18種類を絞り込む
サイズ
色(表紙)
行数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
行数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24150263N571B-02B5ブルー31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150272N571B-03B5グリーン31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150288N571B-04B5イエロー31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150297N571B-08B5ピンク31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150306N571B-09B5オレンジ31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150315N571B-10B5パープル31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150324N571B-52B5ライトブルー31257×194×9mm
700
669
736(税込)
当日出荷
24150333N572B-02A5ブルー26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
24150342N572B-03A5グリーン26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
24150358N572B-04A5イエロー26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
24150367N572B-08A5ピンク26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
24150376N572B-09A5オレンジ26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
24150385N572B-10A5パープル26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
24150394N572B-52A5ライトブルー26210×160×9mm
600
569
626(税込)
当日出荷
39643994N575B-03B6グリーン23182×140×9
550
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
39644003N575B-08B6ピンク23182×140×9
550
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
39644019N575B-09B6オレンジ23182×140×9
550
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
39644028N575B-52B6ライトブルー23182×140×9
550
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24150272
2023-10-03
用途: 事務や連絡帳
渡辺企画その他業種

紙質が良くとても書きやすい リングノートだが、ミシン目で離脱できその場で書き渡せ効率的 長年これ一筋です

1が参考にしています
対象商品 : 24150333
2022-08-30
用途: 仕事で使用するノート
日清工業株式会社

会議、来客用など、色違いで10年近く前からこれを使い続けています。
サイズ、デザイン僕好みです。
1冊使い切って、新しいものになったときは
気分がいいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする