ジェットストリームプライム 多機能ペン

ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 多機能ペン - uni(三菱鉛筆)
方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリーム色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24152747MSXE330007.26シルバー
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
24152738MSXE330007.9ネイビー
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24152722MSXE330007.24ブラック
3,000
取扱い終了
24152713MSXE330005.51ライトピンク
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする