曜日別特売

録画用DVD-R X16 50枚SP

録画用DVD-R X16 50枚SP - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)

対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1~16倍速記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24153386VHR12JPP50
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24153386
2017-08-13
用途: 映像保存
農・林・水産業

ビデオカメラ映像の保存に使用(DVD化)。データー用でよかったのですが、TV記録するかも?で録画用にしました。50枚フルに使い切りましたが、すべて順調に記録できました。レーベル面もシルバー光沢なので、印刷すると独特の輝きが出ます、綺麗です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする