VHR12JPP50 録画用DVD-R X16 50枚SP Verbatim(バーベイタム) 24153386

録画用DVD-R X16 50枚SP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24153386
品番
VHR12JPP50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
120分
記憶容量(GB)
4.7
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24153386
2017-08-13
用途: 映像保存
農・林・水産業

ビデオカメラ映像の保存に使用(DVD化)。データー用でよかったのですが、TV記録するかも?で録画用にしました。50枚フルに使い切りましたが、すべて順調に記録できました。レーベル面もシルバー光沢なので、印刷すると独特の輝きが出ます、綺麗です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする