山田紙器
段ボールケース 10枚入
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
600
内寸幅(mm)
426
外寸法・幅(mm)
436
外寸法・高さ(mm)
393
外寸法・奥行(mm)
610
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
383
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24155522
A2
160サイズ
143.9
610×436×393
600×426×383
A2
A
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る