山田紙器
段ボールケース 30枚入
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
521
内寸幅(mm)
370
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
342
外寸法・奥行(mm)
531
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
332
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24155583
B3
140サイズ
125.3
531×380×342
521×370×332
B3
A
¥
26,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る