曜日別特売

AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P

AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P - リヒトラブ

水面に落ちる水滴をイメージした、ピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。製本タイプのクリヤーブックは、1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので、見開きがスッキリ、書類がすみまできれいに見えます。

サイズA4・S型材質表紙.ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.6背幅(mm)14縦(mm)306横(mm)226最大ポケット数20ポケット内容量1冊
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145264N-5000乳白
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145307N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145316N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145325N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145334N-5000黄緑
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145343N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145352N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145273N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145282N-5000
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
76145291N-5000青緑
550
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159686N-5000-0白(不透明)
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
24159695N-5000-24
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24159686N-5000-076145264N-5000N-5000-0 AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P リヒトラブ 76145264AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20Pリヒトラブ1冊
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする