レイメイ藤井
蛍光ボードマーカー 中字 ホワイト
(1件のレビュー)
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
線幅(mm)
2.0
インク色
ホワイト
質量(g)
22(包装資材含む)
タイプ
シングル
直径×長さL(Φmm×mm)
15×140
インク
水性顔料系
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字丸芯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24161104
LBM252W
¥
250
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください