レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の マーカー/蛍光ペン
レイメイ藤井の 蛍光マーカー
蛍光ボードマーカー 中字 ホワイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24161104
品番
LBM252W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
線幅(mm)
2.0
インク色
ホワイト
質量(g)
22(包装資材含む)
タイプ
シングル
直径×長さL(Φmm×mm)
15×140
インク
水性顔料系
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字丸芯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24161104
LBM252W
15468479
LBM1046W
蛍光ボードマーカー・中字
レイメイ藤井
1本
¥
219
税込
¥
241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)