曜日別特売

猛暑de塩飴ボトルミックス

猛暑de塩飴ボトルミックス - キタムラ産業
(35件のレビュー)

暑い季節のスポーツやお仕事に。
沖縄の塩シママース+クエン酸入り。
梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。

種類成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー容量200粒入り原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等内容量1本(800g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24164595-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 運転業務
運輸・通信業

非常に、高人気!!!
味も4種類で、好みに合わせて出発前に持っていきます

2025-05-30
用途: 職場で使用

入浴介助者の熱中症予防のため購入しました。大量にあるので助かります。

2025-07-25
用途: 倉庫業務人員の熱中症対策

想像通りな商品で倉庫で働いている従業員も満足しています。

対象商品 : 24164595
2024-06-22
用途: 荷積、荷下ろし作業後
加茂谷運送株式会社高松支店運輸・通信業

とても良い商品と思います、しいていえば値段の割に量が少ないと思います

対象商品 : 24164595
2024-07-24
用途: 工場内作業

この商品については満足していますが、他商品の取り扱い停止や欠品中が多いのが気になります。

対象商品 : 24164595
2023-07-18
用途: 熱中症対策
卸売・小売業

お茶や水だけの摂取では熱中症の症状になることもありましたが、塩飴を食べることで解消されました。味はとてもよく、入れ物が斜め横に蓋があり事で取り出しやすくなっております。

対象商品 : 24164595
2023-07-06
用途: 夏季作業時に熱中症対策として工場に配置

毎年購入させてもらっています。味が数種類あるので飽きが来ないと従業員からは好評です。

対象商品 : 24164595
2021-08-07
用途: 機械のメンテナンス時の熱中症予防
株式会社天昌機電社

毎年、3個以上は購入します。味もおいしいです。
パッケージをコンパクトにできたら置き場所を考えなくていいのですが、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする