曜日別特売

フードパック

フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成フードパック - シーピー化成
(22件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25751189KL-15-13A(N)1ケース(50枚×24袋)-29130150OPS
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53478094中平H-2-C1箱(100枚×40パック)168×100×31(フタ高:3)---OPS
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408858825-B1袋(100枚)-4082208OPS
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
53478137特中H-7-C1箱(100枚×20パック)横221×縦140×深30(フタ高2)---OPS
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53478146H-5-A1箱(100枚×12パック)242×146×31(蓋)18--OPS
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24166135小浅H-3-B1パック(100枚)122×98×24(フタ高:7)---OPS
オープン
419
461(税込)
当日出荷
24166144中平H-2-C1パック(100枚)168×100×31(フタ高:3)---OPS
オープン
579
637(税込)
当日出荷
24166153中浅H-2-B1パック(100枚)168×100×31(フタ高:11)---OPS
オープン
579
637(税込)
当日出荷
24166162中深H-2-A1パック(100枚)168×100×31(フタ高:16)---OPS
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
24166178大平H-1-C1パック(100枚)190×126×31(フタ高:2)---OPS
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24166187大浅H-1-B1パック(100枚)190×126×31(フタ高:10)---OPS
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
52968938大深H-1-A(N)1パック(100枚)190×126×31(フタ高:18)---OPS
オープン
579
637(税込)
当日出荷
62965832特中H-7-C1パック(100枚)横221×縦140×深30(フタ高2)---OPS
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62965848特中H-7-B1パック(100枚)横221×縦140×深30(フタ高15)---OPS
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
70531098H24B1パック(100枚)212×85×29(蓋)11--OPS
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70121835H-5-A1パック(100枚)242×146×31(蓋)18--OPS
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70121826H-5-B1パック(100枚)242×146×31(蓋)10--OPS
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70531073H16A1パック(100枚)235×102×31(蓋)31--OPS
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
70531082H16B1パック(100枚)235×102×31(蓋)16--OPS
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
88621268中深H-2-A1ケース(100枚×40袋)168×100×31(フタ高:16)---OPS
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
88621277大浅H-1-B1ケース(100枚×20袋)190×126×31(フタ高:10)---OPS
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25732693H-141ケース(100枚×30袋)177×103×34---OPS
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732709H-15-B1ケース(100枚×20袋)211×124×33---OPS
オープン
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732763H-2751ケース(100枚×30袋)195×102×22---OPS
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732815H-501-A1ケース(100枚×20袋)190×124×29---OPS
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732824H-501-B1ケース(100枚×20袋)190×124×29---OPS
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732833H-502-B1ケース(100枚×40袋)168×100×30---OPS
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732858H-5-C1ケース(100枚×12袋)242×146×31---OPS
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
25732876H-701-B1ケース(100枚×20袋)190×124×31---OPS
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732885H-730-B1ケース(100枚×30袋)160×128×32---OPS
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732894H-7-A1ケース(100枚×20袋)221×140×30---OPS
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732919大深H-1-A(N)1ケース(100枚×20袋)190×126×31---OPS
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732928大平H-1-C1ケース(100枚×20袋)190×126×31---OPS
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732937中浅H-2-B1ケース(100枚×40袋)168×100×31---OPS
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
25732955特中H-7-C1ケース(100枚×20袋)221×140×30---OPS
オープン
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
88626983H16A1ケース(100枚×20袋)235×102×31(蓋)31--OPS
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88626992H16B1ケース(100枚×20袋)235×102×31(蓋)16--OPS
オープン
29,900
32,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88627008H24B1ケース(100枚×40袋)212×85×29(蓋)11--OPS
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53478128大深H-1-A(N)1箱(100枚×20パック)190×126×31(フタ高:18)---OPS
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24166196大深H-1-A1パック(100枚)190×126×31(フタ高:18)---OPS
取扱い終了
代替品有
25732946中平H-2-C1ケース(100枚×40袋)168×100×31---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
640885636-A1袋(100枚)-52150250-
オープン
取扱い終了
6408857917-B1袋(100枚)-47118242OPS
オープン
取扱い終了
25732684H-131ケース(100枚×27袋)153×102×38---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732718H-16-C1ケース(100枚×20袋)235×102×31---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732727H-17-C1ケース(100枚×20袋)242×118×32---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732736H-231ケース(100枚×20袋)215×105×29---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732745H-271ケース(100枚×30袋)188×94×30---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732754H-2721ケース(100枚×36袋)186×90×22---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25732779H-28-B1ケース(100枚×30袋)188×94×30---OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53478128大深H-1-A(N)25732919大深H-1-A(N)大深H-1-A(N) フードパック シーピー化成 25732919フードパックシーピー化成1ケース(100枚×20袋)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
24166196大深H-1-A52968938大深H-1-A(N)大深H-1-A フードパック シーピー化成 52968938フードパックシーピー化成1パック(100枚)
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25732946中平H-2-C53478094中平H-2-C中平H-2-C フードパック シーピー化成 53478094フードパックシーピー化成1箱(100枚×40パック)
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24166153
2025-03-31
用途: お持ち帰り用
美絆ラーメン飲食業

ちょうどよくてよかったです。寸法の記載があってとても安心して購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 24166135
2024-12-03
用途: キッチンカーの容器として使用しました。
HMパートナー合同会社飲食業

焼鳥をお客様様へお渡しするときに丁度良いサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24166153
2024-06-18
用途: 握り寿司4カン丁度いい
株式会社スマイリィー卸売・小売業

具体的に何が入ると丁度いい等わかるとよい(例焼きそば200g)

2が参考にしています
対象商品 : 24166135
2024-04-15
用途: おおきめの饅頭を1つ入れる
菓匠尾張屋昌常製造業

小さ目のパックが中々売ってい無いので、非常に助かりました!

対象商品 : 24166135
2024-02-01
用途: おはぎの梱包
サービス業

丁度いいサイズで使いやすいし丈夫なので重宝しています。

対象商品 : 24166144
2021-11-29
用途: 加工食品のパッケージに使用しています。
西川農園農・林・水産業

干し芋等の販売用パッケージに使用しています。販売する商品の容量がピッタリ合っています。

対象商品 : 70121826
2021-12-02
用途: テイクアウト惣菜
たけのや飲食業

このサイズはなかなか見つけられなかったので助かります。
また購入したいと思います。

対象商品 : 24166135
2021-01-22
用途: 食品を詰めるのに最適です
飲食業

ロットが100枚なので、購入しやすく助かります。
同じシリーズで、サイズ違いがあるので、そちらも活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする