絹のちから 婦人 5本指

絹のちから 婦人 5本指 - おたふく手袋絹のちから 婦人 5本指 - おたふく手袋
(13件のレビュー)

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

サイズ(cm)22~24材質綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン機能防寒、吸汗速乾入数3足性別女性用丈区分レギュラー指タイプ5本指内容量1袋(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24316854S-298アソート
959
799
879(税込)
当日出荷
24316863S-299ブラック
959
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24316863
2025-07-01
用途: 作業着
卸売・小売業

5本指をずっと使っているけれど、指の長さが丁度なので直ぐに親指に穴が空いて捨てます。
これは指が長めに作ってあるのか余裕が有るので長持ちしそうで嬉しいです。
生地も厚めで履き心地がとても良いです。
口の部分もキツくなくて楽ですが、個人的な好みはゆるゆで締め付けが一切ないと嬉しいです。そういう商品があったら教えて下さい。
たぶんリピートします。

対象商品 : 24316854
2025-01-23
用途: 気温10度以下の寒い日に着用
サービス業

5本指は初めてでしたが、すんなり履けて、履き心地が良いです。

対象商品 : 24316863
2024-05-03
用途: 遺跡発掘作業時
サービス業

外反母趾なので指の保護のため。
汗をかいたりする作業時にも脱いだ時さらさらで快適。
かかとがなく両面使えて左右逆もOK。(擦り跡が気にならない人なら)
同色でそろえるといいかも。
指部分は大きめでちょっとカエルっぽいフォルム。

1が参考にしています
対象商品 : 24316863
2024-05-27
用途: ガテン系仕事のときに履く
その他業種

思ったより厚地で、軍足っぽいかんじでした。通気性がいいのですが、同時に保温性もあって、夏にはちょっと暑いかな?汗をしっかり吸い取ってくれるので、こまめに履き替えるなら、夏にもいいなと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 24316854
2022-09-21
用途: 事務、営業。
建設業・工事業

この商品良いです。
小指が中に入る癖があるので、緩和されつつ
しっとり守られてる感が良いですね。
色もピンクの薄い色が入って可愛くなりました。
アソートでも可愛い系と、シック系を作ってくださると
テンションあがりますね。

2が参考にしています
対象商品 : 24316854
2022-04-23
用途: 実家で親が利用します
サービス業

すぐ届いたのに驚きました。こんな商品を探していたところだったので助かります。

対象商品 : 24316863
2020-10-06
用途: 日常の家事、ガーデニング時
医療・福祉・介護関連業

ガーデニングをする長靴の中に履いていたのですが、足首がソフトで長時間履いていても跡が残るような締め付けられる不快感がありませんでした。また、五本指で厚みのあるおかげなのか、いつもより疲れにくいと感じました。普通に洗濯して縮むこともなく、良い商品だと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 24316854
2020-05-31
用途: 普段日常
教育・研究機関

思ったより綿に近い感じでしたが、さらっとしていて気持ちいいです。
他の絹ソックスより手ごろな値段で、丈夫そうなのもよかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする