曜日別特売

エクセレンス 業務用 冷凍ショーケース

エクセレンス 業務用 冷凍ショーケース - エクセレンスエクセレンス 業務用 冷凍ショーケース - エクセレンス

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。
食品の鮮度をしっかり保存!
使いやすさと効率を考えたフリーザーです。
省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。
取り出しやすいスライド扉。
ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。
庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。
便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)

用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。有効内容量(L)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個質量(kg)31消費電力(W)【電動機】91冷却方式直冷式電気代の目安月々約550円庫内温度(℃)-18以下年間消費電力量(kWh/年)300内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配線・設置は対応しておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24182366MS-062G
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする