食品用ポリ袋

食品用ポリ袋 - ワタナベ工業食品用ポリ袋 - ワタナベ工業食品用ポリ袋 - ワタナベ工業
(22件のレビュー)

国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。
冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。
湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。

耐熱温度(℃)110材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015寸法(mm)260×390耐冷温度(℃)-30内容量1袋(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184387-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24184387
2024-05-13
用途: 何でも入れる袋
有限会社杉山水産卸売・小売業

そこそこ丈夫で、そこそこ大きくて使いやすい。サイズがちょうどよい。

対象商品 : 24184387
2023-04-07
用途: 材料の小分け
建設業・工事業

材料の小分けに丈夫な物を探していてこちらに辿り着きました。

対象商品 : 24184387
2022-02-28
用途: 食品の保存
ほたるの里のお洗濯屋さん卸売・小売業

食品の保存に使っても、ビニールの素材や添加剤のにおいが食品に移らず、使いやすいです。
ただ、モノタロウさんでの梱包時に付くのでしょう…合成洗剤や柔軟剤のにおいが移って使えないことがあり、改善を願いたいです。

7が参考にしています
対象商品 : 24184387
2022-02-12
用途: 食品の保存に使用しております。
株式会社たまや製造業

冷凍でも保存できる貴重な袋です。
重宝しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 24184387
2021-08-14
用途: 非常用調理
自動車・二輪車・自転車関連業

魚、肉の冷凍保存や調理した物の保存、浅漬けを作ったり等使い道がいろいろあります。湯煎にも対応できます。

対象商品 : 24184387
2020-10-07
用途: 清掃作業時の片付け、家庭用ゴミの処理にも。
株式会社ビデカ

厚手で丈夫なので、ちょっと引っかかってもスパッと裂けたりすることなく、ストレスフリーで扱えます。
45リットルで大きさも手頃、一般家庭での使用にも重宝しています。

対象商品 : 24184387
2020-09-03
用途: 食品用
製造業

さすが、日本製!! 今まで使っていた市販品と比べ物にならない位に厚くしっかりしてます。野菜やお肉をハダカのまま入れてますが、鮮度が長く続くように感じます。

対象商品 : 24184387
2020-10-20
用途: 料理の下ごしらえに!

から揚げ、ベーコンの漬け込みなど下ごしらえに使っています!
丈夫さも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする