ニッサチェイン
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
寸法(A×B)(mm)
質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24203454
SW-1020-30m
SUS304
30
(静荷重)100
12.0×3.5
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
24203463
SW-1030-30m
SUS304
100
(静荷重)300
19.0×5.0
153
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
24203472
SW-1040-30m
SUS304
200
(静荷重)600
26.0×6.5
266
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
24203488
SW-1050-30m
SUS304
250
(静荷重)800
27.0×8.0
430
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
24203497
SW-1020-1m
SUS304
30
(静荷重)100
12.0×3.5
70
オープン
取扱い終了
24203506
SW-1030-1m
SUS304
100
(静荷重)300
19.0×5.0
153
オープン
取扱い終了
24203515
SW-1040-1m
SUS304
200
(静荷重)600
26.0×6.5
266
オープン
取扱い終了
24203524
SW-1050-1m
SUS304
250
(静荷重)800
27.0×8.0
430
オープン
取扱い終了
24203533
SW-1020-3m
SUS304
30
(静荷重)100
12.0×3.5
70
オープン
取扱い終了
24203542
SW-1030-3m
SUS304
100
(静荷重)300
19.0×5.0
153
オープン
取扱い終了
24203558
SW-1040-3m
SUS304
200
(静荷重)600
26.0×6.5
266
オープン
取扱い終了
24203567
SW-1050-3m
SUS304
250
(静荷重)800
27.0×8.0
430
オープン
取扱い終了
24203576
SW-1020-5m
SUS304
30
(静荷重)100
12.0×3.5
70
オープン
取扱い終了
24203585
SW-1030-5m
SUS304
100
(静荷重)300
19.0×5.0
153
オープン
取扱い終了
24203594
SW-1040-5m
SUS304
200
(静荷重)600
26.0×6.5
266
オープン
取扱い終了
24203603
SW-1050-5m
SUS304
250
(静荷重)800
27.0×8.0
430
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください