曜日別特売

トレビーノ スーパースリム606V

トレビーノ スーパースリム606V - TORAY(東レ)トレビーノ スーパースリム606V - TORAY(東レ)
(2件のレビュー)

交換時期が分かる、デジタルサイン搭載モデル。
大きく見やすいデジタルサインでカートリッジの交換時期を忘れず安心。さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。

仕様節水、外して洗えるキャップ質量(g)420(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×112×138浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体対応カートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185717SX606V1.6600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)
7,128
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24185717
2023-09-10
用途: 台所の水道
北海道マツダ販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使用残量が一目でわかるのでとても良い。 原水と浄水は味やにおいは違っていると思う。 濾過能力は説明表示を信じて使っている。

対象商品 : 24185717
2020-12-28
用途: 家庭の台所の炊事用
不動産業

大変良い製品だと思います。
残量計が家庭にとってどこまで有効かは疑問ですが、使い続けてフィルターの有害物質を飲んでしまうのは避けられそうです。
12種類のフィルタ効果によって、明らかに飲料水としてのクオリティは上がりました。飲んだ感じが一味違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする