見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃
【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCD表示範囲(℃)-5~110アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)内容量1台