東亜DKK
電気伝導率計
本体寸法(mm)
130×60×230
測定方式
電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能
印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
温度補償(℃)
ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃
性能保証温度、湿度
0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源
測定項目
本体質量(kg)
表示器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24203068
CM-41X
カスタムLCDベーシックタイプ
単3形アルカリ乾電池又はUSB給電(充電機能はありません)
電気伝導率、電気抵抗率、塩分、TDS(全溶存固形物量)
0.7(電池含む)
カスタムLCD
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24203077
CM-42X
タッチパネル搭載タイプ
AC100~240V(専用ACアダプター)
電気伝導率、電気抵抗率、塩分、濃度、TDS(全溶存固形物量)
0.8
タッチパネル式カラーグラフィックLCD
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。