曜日別特売

チェンソーヤスリ

チェンソーヤスリ - バローベ
(33件のレビュー)

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。

全46種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77492023LC10003-03-181セット(3本)2453.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77492039LC10003-03-9641セット(3本)2453.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77492048LC10003-03-5321セット(3本)2454.0
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77492057LC10003-03-451セット(3本)2454.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77492066LC10003-03-3161セット(3本)2454.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77492075LC10003-03-13641セット(3本)2455.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77492084LC10003-03-7321セット(3本)2455.5
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
77492093LC10003-03-141セット(3本)2456.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492109LC10001-02-9321セット(6本)2457.0
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
77492118LC10001-02-5161セット(6本)2458.0
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
77492127LC10003-03-181セット(12本)2453.2
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
77492136LC10003-03-9641セット(12本)2453.6
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492145LC10003-03-5321セット(12本)2454.0
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
77492154LC10003-03-451セット(12本)2454.5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492163LC10003-03-3161セット(12本)2454.8
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
77492179LC10003-03-13641セット(12本)2455.2
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
77492188LC10003-03-7321セット(12本)2455.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
77492206LC10003-03-181セット(120本)2453.2
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492215LC10003-03-9641セット(120本)2453.6
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492224LC10003-03-5321セット(120本)2454.0
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492233LC10003-03-451セット(120本)2454.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492249LC10003-03-3161セット(120本)2454.8
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492258LC10003-03-13641セット(120本)2455.2
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77492267LC10003-03-7321セット(120本)2455.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77574359LC10003-03-5321セット(3本)2454.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
77574377LC10003-03-5321セット(12本)2454.0
オープン
取扱い終了
代替品有
77574386LC10003-03-3161セット(12本)2454.8
オープン
取扱い終了
代替品有
2424607521V0331セット(3本)247-
オープン
取扱い終了
2424608421V0341セット(3本)247-
オープン
取扱い終了
2424609321V0351セット(3本)247-
オープン
取扱い終了
返品不可
2424610221V0361セット(3本)246-
オープン
取扱い終了
2424611821V0411セット(3本)246-
オープン
取扱い終了
返品不可
2424612721V0441セット(3本)245-
900
取扱い終了
返品不可
2424613621V0471セット(3本)245-
オープン
取扱い終了
返品不可
2424614521V0531セット(3本)245-
900
取扱い終了
2424615421V0351セット(12本)247-
オープン
取扱い終了
返品不可
2424616321V0361セット(12本)246-
3,600
取扱い終了
返品不可
2424617221V0411セット(12本)246-
3,600
取扱い終了
返品不可
2424618821V0441セット(12本)245-
3,600
取扱い終了
返品不可
2424619721V0471セット(12本)245-
3,600
取扱い終了
2424620621V0531セット(12本)245-
3,600
取扱い終了
2424621521V0581セット(6本)245-
オープン
取扱い終了
2424622421V0591セット(6本)245-
オープン
取扱い終了
返品不可
77492197LC10003-13-141セット(12本)2456.3
オープン
取扱い終了
返品不可
77492276LC10003-13-141セット(120本)2456.3
オープン
取扱い終了
返品不可
77574368LC10003-03-3161セット(3本)2454.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77574359LC10003-03-53277492048LC10003-03-532LC10003-03-532 チェンソーヤスリ バローベ 77492048チェンソーヤスリバローベ1セット(3本)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
77574377LC10003-03-53277492145LC10003-03-532LC10003-03-532 チェンソーヤスリ バローベ 77492145チェンソーヤスリバローベ1セット(12本)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
77574386LC10003-03-31677492163LC10003-03-316LC10003-03-316 チェンソーヤスリ バローベ 77492163チェンソーヤスリバローベ1セット(12本)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: チェーンソーのメンテナンス

目つまりも少なく、問題なく使用できました ありがとうございました

2025-01-08
用途: これ いいですよ!
製造業

チェーンソーの目立て、面倒ですが、しっかり砥げれば作業が楽になります。
このヤスリは、1ストローク毎に目立てが実感できます。
たまに、ヤスリをたたいて、キリカスを除去しましょう。

2024-10-22
用途: 金属加工

本来のチェーンソーの目立てでは無く、金属加工に役立てています。
通常の丸鑢と比べ、全てが同一径であるのが非常に良いです。

対象商品 : 77492145
2024-06-02
用途: チェンソーの刃研ぎ
農・林・水産業

いつもこれです。ヤスリと言えばバローベさん
安定の品質。箱売りって所が良いです

対象商品 : 77492163
2023-05-13
用途: チェンソーの目立て

やっぱり世界で通用するだけ、研ぎ上がりに満足しています。

対象商品 : 77492048
2023-03-03
用途: チェーンソーのメンテナンス(目立て)
農・林・水産業

バローべを一度使ってからはこればっかりです。フェアード(ぺフォード)も良さそうなので今度試してみようと思います。

対象商品 : 77492048
2022-12-30
用途: チェーンソーの刄の目立て
農・林・水産業

長い間愛用しているヤスリです。品質に間違いありません。

対象商品 : 24246075
2021-05-02
用途: 機械の修理に使用
サービス業

チェンソーのヤスリですが、機械の修理に使用してます。サイズが様々あるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする